3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281 幅(mm)(テキストフィールド)9.5 型式フラット 白(RAL 9010) 高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500 質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり] 種類ラベル 長さ(m)5.5 シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK 使用周囲温度(℃)-40~120 部材ポリエステル 取付け方法ラッチ 使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59 使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨] 識別テクノロジ:熱転写 アズワン品番65-7540-08 強度(フォイル)125μm 併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K レベル数1 コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Phoenix Contact MM-TML シリーズ白色ラベルロールには、THERMOFOX、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K。というラベルが付いていますこのラベルはポリエステル製で、シリコン、ハロゲン、カドミウムは使用していません。長さ 8 m、幅 3.8 mm です。粘着式取り付け 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK●コード番号:226-4368 アズワン品番65-7569-69
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。THERMOFOX端子マーキングラベル。MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点。ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)。MM-TML粘着式ラベル。透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤。MM-TMT非粘着式ラベル。ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280 アズワン品番65-7542-02
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷