27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト保護カバー HC-B06-BC-HI-PLBKシリーズ B6
Phoenix Contact HC-B06 シリーズは、B16 サイズの保護カバーを備えています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B06-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6330 アズワン品番65-7709-61
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトクリップロック B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814 アズワン品番65-7630-84
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0101 アズワン品番65-7526-93
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0102 アズワン品番65-7485-07
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0103 アズワン品番65-7524-44
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0104 アズワン品番65-7523-13
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー B6シリーズ B6 1袋 10個入
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B6 保護カバーは、パネル取り付け側に使用します。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B6●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-6705 アズワン品番65-7768-32
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16
。Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331 アズワン品番65-7506-65
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 のスリーブハウジングには、ねじロック式が付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1905 アズワン品番65-7691-69
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2133 アズワン品番65-7513-88
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1864 アズワン品番65-7691-27
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1866 アズワン品番65-7691-36
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2132 アズワン品番65-7513-87
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1853 アズワン品番65-7686-23
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジングにはねじロックが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1904 アズワン品番65-7683-19
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:207-2143 アズワン品番65-7516-20
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
。サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2141 アズワン品番65-7516-18
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2146 アズワン品番65-7519-54
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2148 アズワン品番65-7519-46
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2147 アズワン品番65-7512-78
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトHousing
サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1×M25●コード番号:207-2144 アズワン品番65-7519-50
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5700 アズワン品番65-7429-41
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。プラスチック素材と黒色でできています。IP66保護等級周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-43
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なし アズワン品番65-7380-56
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:メタル
。Phoenix EMC ケーブルグランドは、ケーブルや配線、特に計装 / 制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。EMC ケーブルグランドは黄銅製で、色は銀です。ねじサイズは M20 です。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:メタル●色:銀●シリーズ:HC-B-GB●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-5457 アズワン品番65-7468-37
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M20-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2094 アズワン品番65-7377-81
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷