EtherCAT用 DI16点 (プラスチック)
型番2701521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
EtherNet/IP用 DIO16点(プラスチック)
型番2701494
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル出力8点
型番2702659
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701495
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
EtherCAT用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
EtherCAT用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701522
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力16点
型番2702660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701511
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701546
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
型番2701499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
SERCOS3用 DI16点 (プラスチック)
型番2701544
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
SERCOS3用 DIO16点 (プラスチック)
型番2701545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
EtherCAT用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701523
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
型番2701524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力8点
型番2702658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701542
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146
アズワン品番65-7382-20
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペア
アズワン品番65-7382-64
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
パネルアンテナ 2.4/5GHz, 9dBiゲイン, IP67, N(メス)、取付ブラッケト付、ATEX、IECEx認証
型番2701186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154
アズワン品番65-7379-67
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149
アズワン品番65-7382-45
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Phoenix Contact フラッシュタイプコネクタは、4 ポジション又はコンタクトとストレート接続方式を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP67保護等級 周囲温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC
アズワン品番65-7380-10
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
。サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033
アズワン品番65-7530-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックスケーブルコネクタ(ストレート接続方式)には、シールドコンタクトとピンタイプコンタクトが付属しています。IP67保護等級 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:プラグイン●シリーズ:ST●コード番号:213-0177
アズワン品番65-7525-83
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0027
アズワン品番65-7520-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ