「k3-v4」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856
アズワン品番65-7784-70
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851
アズワン品番65-7784-46
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834
アズワン品番65-7784-63
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832
アズワン品番65-7777-36
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836
アズワン品番65-7777-11
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848
アズワン品番65-7775-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853
アズワン品番65-7776-29
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863
アズワン品番65-7778-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード