32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781 アズワン品番65-7735-46
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3905 アズワン品番65-7738-06
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1袋(50個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact N 遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTN 6●コード番号:201-4127 アズワン品番65-7747-72
1袋(50個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

。Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 35-3L-F●コード番号:201-4256 アズワン品番65-7744-80
1袋(3個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電
仕様●色:青●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 F BU●コード番号:201-6703 アズワン品番65-7768-31
1袋(3個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 10 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に
仕様●適合電線サイズ:2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 50-FE-F●コード番号:201-6502 アズワン品番65-7745-80
1袋(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430 アズワン品番65-7748-72
1袋(2個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 185 FE-F●コード番号:201-5263 アズワン品番65-7738-15
1袋(3個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

。Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTPOWER 95-F BU●コード番号:201-4135 アズワン品番65-7743-29
1袋(3個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

マーカーストリップにはブランクマーカーが100個あります(1単位は10ストリップで、各ストリップにブランクマーカーが10個あるので、合計100個になります)。 端子の詳細な高さは、端子を「G」セクションDINレールに取り付ける際に影響します(「トップハット」レールにおける高さはそれぞれ52 mm及び64.5 mmです)。ボルトコネクト端子。これらの端子はM4(6 mm CSAタイプ)又はM6 (25 mm CSAタイプ)の圧着端子リングに対応します。ナットを固定するヒンジ付きカバーウィ
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:OTTA2.5-PE●結線方法:ボルト●定格電圧:8 kV●モデル番号:OTTA 2,5-PE●コード番号:803-3437 アズワン品番65-7515-04
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TBシリーズ
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4 OG●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 4 OG●コード番号:776-8242 アズワン品番65-7588-62
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319 アズワン品番65-7609-02
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

。Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150-FE●コード番号:204-7790 アズワン品番65-7573-59
1袋(3個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:バイオレット●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 VT●コード番号:201-6399 アズワン品番65-7743-99
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑●適合電線サイズ:16 → 4 AWG●シリーズ:UT 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 16 GN●コード番号:201-6398 アズワン品番65-7743-47
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296 アズワン品番65-7599-88
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚
仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150 BU●コード番号:201-6332 アズワン品番65-7760-26
1袋(3個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

定格電圧 1000 V の Phoenix 4 導体ユニバーサル Terminal Block です。これらのバージョンは、コンパクトな電位分配器として使用できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-QUATTRO HV BU●コード番号:201-6032 アズワン品番65-7744-40
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440 アズワン品番65-7535-91
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 WH●コード番号:201-6324 アズワン品番65-7744-98
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310 アズワン品番65-7604-73
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:20 → 4 AWG●シリーズ:PT 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 16 N YE●コード番号:201-5254 アズワン品番65-7742-21
1袋(50個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのブリッジを削減する柔軟なオプションを備えています。鉄道用途で使用され、リングフィーダシステムの潜在的な分配器として最適です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 6 AWG●シリーズ:ST 10●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 16mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:ST 10-TWIN BU●コード番号:201-5967 アズワン品番65-7737-75
1袋(25個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861 アズワン品番65-7571-92
1袋(50個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153 アズワン品番65-7774-98
1個
309 税込340
7日以内出荷

。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187 アズワン品番65-7520-38
1個
339 税込373
7日以内出荷

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:20 → 8 AWG●シリーズ:PT 6●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 6 RD●コード番号:201-6563 アズワン品番65-7762-50
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312 アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

。ユニバーサル端子。ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。個々の端子及び補完アクセサリ。承認カテゴリ: II 2 GD EEx e II、認定番号: KEMA 98ATEX1651U
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:18 - 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UK 35●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.75 - 35mm2●定格電圧:1 kV●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX●モデル番号:UK 35●コード番号:458-0948 アズワン品番65-7714-63
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷