「led 26 d」の検索結果
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径40mm用取り付けホルダ
型番2702484
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けブラケット
型番2702494
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702939
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702934
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥42,980
税込¥47,278
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365
直径(Φmm)40
型番2702481
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥37,980
税込¥41,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702933
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥29,980
税込¥32,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702935
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けホルダ
型番2702493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190
直径(Φmm)40
型番2702938
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥26,980
税込¥29,678
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702942
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650
直径(Φmm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702483
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥54,980
税込¥60,478
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715
直径(Φmm)40
型番2702936
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥59,880
税込¥65,868
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702941
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)40/80
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510
直径(Φmm)70
型番2702485
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥48,980
税込¥53,878
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790
直径(Φmm)70
型番2702489
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)75/95
1個
¥77,980
税込¥85,778
82日以内出荷
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540
直径(Φmm)40
型番2702482
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)85/95
1個
¥47,980
税込¥52,778
82日以内出荷