Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6323
アズワン品番65-7506-68
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6304
アズワン品番65-7505-85
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6313
アズワン品番65-7504-51
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6295
アズワン品番65-7505-28
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6297
アズワン品番65-7504-80
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6324
アズワン品番65-7506-70
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6319
アズワン品番65-7506-04
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6298
アズワン品番65-7504-81
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6296
アズワン品番65-7504-79
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031
アズワン品番65-7524-14
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6299
アズワン品番65-7504-82
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6308
アズワン品番65-7506-45
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6303
アズワン品番65-7506-71
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6314
アズワン品番65-7505-86
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6318
アズワン品番65-7506-67
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6306
アズワン品番65-7505-48
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6315
アズワン品番65-7505-03
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6301
アズワン品番65-7504-84
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6307
アズワン品番65-7505-84
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6325
アズワン品番65-7505-05
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6310
アズワン品番65-7505-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6305
アズワン品番65-7504-77
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072
アズワン品番65-7495-15
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6311
アズワン品番65-7505-75
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6309
アズワン品番65-7506-82
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6322
アズワン品番65-7504-78
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067
アズワン品番65-7513-67
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。その穂に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6300
アズワン品番65-7505-04
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973
アズワン品番65-7704-16
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028
アズワン品番65-7495-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029
アズワン品番65-7520-75
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073
アズワン品番65-7515-86
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステム埋込型ソケットは、4 つのコンタクトを備えています。D コード PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2
仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:5, SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0●コード番号:212-7278
アズワン品番65-7515-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
。Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、8 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 8x 0.25 mm 2
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0●コード番号:224-7553
アズワン品番65-7641-64
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808
アズワン品番65-7637-24
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Phoenix Contact D15 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-D15、A10 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 柔軟なケーブルアウトレット方向、側面又はストレート 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1974
アズワン品番65-7694-24
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458
アズワン品番65-7447-56
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454
アズワン品番65-7445-97
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888
アズワン品番65-7426-81
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7424-45
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ