「mstb2.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:。確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命
仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824
アズワン品番65-7789-93
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認
タイプソケットストリップ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)320
端子種別はんだ
定格電流(A)12
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879
アズワン品番65-7521-29
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
Phoenix Contact 基板コネクタ( 3 つのポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます 引き出し補助で取り扱いが簡単になり、張力をかけることができます 接触点で減少してください MSTB 2.5 シリーズと組み合わ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:5/ 3-STZ, ICC 2●コード番号:209-8147
アズワン品番65-7697-04
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861
アズワン品番65-8087-51
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422
アズワン品番65-8089-55
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード