4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-47
1個
2,898 税込3,188
欠品中

フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDC
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-48
1個
3,298 税込3,628
23日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
RoHS
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRmini
RoHS
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700564 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

関連キーワード