カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(549)
  • タンガロイ(34)
  • INFINEON(19)
  • ユーエイキャスター(16)
  • MICROCHIP(16)
  • BROADCOM(13)
  • Texas Instruments(12)
  • 東芝(11)
  • ニッサン(10)
  • アズワン(9)
  • ESTERA(9)
  • STMicro(9)
  • プラス[家具](9)
  • onsemi(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • VISHAY(8)
  • アイセル(7)
  • RIKEN(理研機器)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns16」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 16極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:黒、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:黒, グレー●コード番号:187-9900アズワン品番65-7585-36
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-5952アズワン品番65-7757-50
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:グレー●コード番号:201-5949アズワン品番65-7735-93
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:赤●コード番号:201-5951アズワン品番65-7745-31
配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、P
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-4897アズワン品番65-7766-51
2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:500 V●モデル番号:QTTCB 1,5 BU●コード番号:201-4227アズワン品番65-7747-53
2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-PV●コード番号:201-4228アズワン品番65-7747-55
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:青●コード番号:201-5950アズワン品番65-7744-97
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-4224アズワン品番65-7747-51
配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 16極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続要素の色:青、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:青, グレー●コード番号:187-9902アズワン品番65-7584-07
配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 16極 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:赤、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:グレー、赤●コード番号:187-9901アズワン品番65-7486-63
コンポーネント端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトコンポーネント端子台 クイックコネクト QTTCBシリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784アズワン品番65-7739-46
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジでき、標準プラグインブリッジと水平方向に位置合わせできます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-5424アズワン品番65-7736-55
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら