カテゴリ
- 制御機器(2,707)
- 電気材料(115)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- 整備工具・収納(12)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(8)
- ホンダ(14,003)
- 三菱ふそう(9,421)
- メディアカバーマーケット(6,375)
- Panasonic(パナソニック)(3,533)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
- ADVANTEC(1,782)
- イトーキ(1,703)
- Thermo Fisher Scientific(1,662)
- コノエ(1,343)
- MAZDA(マツダ)(1,156)
- SMC(1,102)
- 高田ベッド製作所(1,064)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,028)
- RS PRO(984)
- SIEMENS(881)
- トヨタ(863)
- Texas Instruments(717)
- ミツビシ(609)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(241)
「nt」の検索結果

圧着工具
フエニックス・コンタクト¥33,980~税込¥37,378~1個(1個)当日出荷長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルール
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥889税込¥9781個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)50色ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い幅(mm)65色ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL
フエニックス・コンタクト¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。 ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。定格出力電圧(DC V)22~28仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から32日以内出荷仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤストリッパー Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438アズワン品番65-7587-92
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ
フエニックス・コンタクト¥349税込¥3841個当日出荷Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,898税込¥10,8881個当日出荷。Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
配電ブロック 13極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(8個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366アズワン品番65-7748-77
Phoenix Contact リレーインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281袋(5個)当日出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
...