屋外用制御ボックス OCSシリーズ
屋外用制御ボックス OCSシリーズ
圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
- 幅(mm)
- 50
- 色
- ライトグレー (RAL 7035)
- 取付
- 位置:任意
- 高さ(mm)
- 50
- 取付方式
- ネジ取付け
- 奥行(mm)
- 20
- 番号
- 1557909
- 分類
- ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779
- 材質(絶縁体)
- PC
- 保護等級
- IPコード: IP55、NEMAコード: 6P
- ハウジング
- 耐候性ケース
- 使用周囲温度(℃)
- -40 ... 80
- 部材
- PC(ポリカーボネート) UV安定化
- 難燃性
- UL94:V2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ

















