289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器
エコ商品
ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
型番1060632 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器
エコ商品
ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
型番1060549 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

。UT遮断端子台。UT---収容する機能プラグ向けのTG遮断端子台
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:1●シリーズ:UT 2.5-TG-P/P●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 2,5-TG-P/P●コード番号:871-7696 アズワン品番65-7774-54
1袋(50個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

。ヒューズプラグ。LED付きヒューズプラグです。12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791 アズワン品番65-7697-46
1袋(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108 アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷


Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804 アズワン品番65-7738-97
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436 アズワン品番65-7749-37
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 2極
Phoenix VARIOFACE モジュールには、プッシュイン式接続方式で電位分配に対応する 2 つの等電位バスバー( P1、P2 )があり、16 極接続を備えています。周囲温度: -20 → 60 ℃ 幅は 97.7 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:2●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5574 アズワン品番65-7755-74
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト配電ブロック 2極
Phoenix VARIOFACE モジュールには、プッシュイン式接続方式で電位分配に対応する 2 つの等電位バスバー( P1、P2 )があり、16 極接続を備えています。周囲温度: -20 → 50 ℃ 幅は 41.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:2●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:15A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5584 アズワン品番65-7735-78
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mm アズワン品番65-7380-05
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D- 9SUB/M/OE/0シリーズ
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9ポジション、長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D- 9SUB/M/OE/0 アズワン品番65-7372-83
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154 アズワン品番65-7379-67
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155 アズワン品番65-7379-76
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付け
エコ商品
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。 トラスコ品番479-8287 材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック) 幅(mm)22.5 高さ(mm)90 タイプ完成品 奥行(mm)84 保護等級IP20 定格出力電力(W)30 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

。Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8189 アズワン品番65-7452-07
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 ブロック式
エコ商品
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式
エコ商品
Axioline 3線式DO4点 (AC) フル幅
型番2702068 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式
エコ商品
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用
型番2688394 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ
型番2702291 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 32点
型番2688035 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ EtherCAT用
型番2688899 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
型番2701949 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ PROFINET用
型番2701815 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ PROFINET用 (TPS版)
型番2403869 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
DO 16点 モジュール
型番2688349 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
DO16点 FLKコネクタ式
型番2701813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール デジタル出力 32点
型番2688051 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 16点
型番2688022 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
型番2688459 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ PROFIBUS用
型番2688530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
DI 8点、DO 8点
型番2701916 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
IEC61850 (MMS,GOOSE) バスカプラ
型番2701457 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール アナログ出力 4点
型番2688527 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール アナログ入力 8点
型番2688064 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール アナログ入力(電圧) 4点
型番2688501 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール アナログ入力(電流) 4点
型番2688491 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline I/Oモジュール 熱電対温度センサ入力 8点
型番2688417 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)
エコ商品
Axioline バスカプラ CC-Link用 (Crevis社製)
型番1213377 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷