カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • スバル(126)
  • NORGREN(87)
  • SMC(81)
  • エスコ(48)
  • RS PRO(46)
  • アズワン(45)
  • Festo(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • CKD(21)
  • 山洋電気(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • Transair(18)
  • 東栄工業(15)
  • 長野計器(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • ホンダ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-20」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact D15 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-D15、A10 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 柔軟なケーブルアウトレット方向、側面又はストレート 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1974アズワン品番65-7694-24
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970アズワン品番65-7687-39
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の D7 フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 1動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2123アズワン品番65-7517-84
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2保護カバーが付属しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1971アズワン品番65-7686-50
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353アズワン品番65-7275-57
コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350アズワン品番65-7275-41
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7324-60
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTUアズワン品番65-7275-42
保護カバー B10 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー B10 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742アズワン品番65-7614-95
保護カバー 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741アズワン品番65-7519-87
クリップロック B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトクリップロック B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
9,698税込10,668
1袋(10個)
7日以内出荷
クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815アズワン品番65-7591-58
クリップロック B6 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトクリップロック B6 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814アズワン品番65-7630-84
側面ガスケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726アズワン品番65-7518-12
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7 フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト
969税込1,066
1個
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825アズワン品番65-7484-60
Protective Cover B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトProtective Cover B16 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635アズワン品番65-7502-61
保護カバー フエニックス・コンタクト保護カバーフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5717アズワン品番65-7517-25
ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 6 → 13 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M20 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 6 → 13 mm 接続ねじのサイズは M20 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7037 )
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:13mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68アズワン品番65-7437-42
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix パネル取り付けベースで、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2129アズワン品番65-7516-35
保護カバー HC-B06-BC-HI-PLBKシリーズ B6 フエニックス・コンタクト保護カバー HC-B06-BC-HI-PLBKシリーズ B6フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B06 シリーズは、B16 サイズの保護カバーを備えています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B6●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B06-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6330アズワン品番65-7709-61
保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16 フエニックス・コンタクト保護カバー HC-B16-BC-HI-PLBKシリーズ B16フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B16 シリーズには、B6 のサイズの保護カバーが付いています。保護カバーに使用される素材は PA で、カバーの色は黒です。IP 保護等級は IP65 です 動作時の周囲温度は -20 → 100 ℃ です
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B16●範囲:HEAVYCON EVO です●シリーズ:HC-B16-BC-HI-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6331アズワン品番65-7506-65
保護カバー フエニックス・コンタクト保護カバーフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
シングルロックラッチ用保護カバー D7 フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2124アズワン品番65-7701-30
シングルロックラッチ用保護カバー D7 フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級:IP66 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2127アズワン品番65-7519-53
シングルロックラッチ用保護カバー D7 フエニックス・コンタクトシングルロックラッチ用保護カバー D7フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級: IP54 及び IP65 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2126アズワン品番65-7707-87