Housing
サイズ D7 の Phoenix パネル取り付けベースで、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
- 仕様
- ●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2129
- アズワン品番
- 65-7516-35
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

























