5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトアダプタ HCシリーズ
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続部の締め付けトルクは 10 Nm、シール側は PG29 ねじタイプです。12 mm 内部ねじの長さ 動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-4019 アズワン品番65-7501-42
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタ HCシリーズ
Phoenix Contact アダプタはアルミ製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続の締め付けトルクは 6.25 Nm です。 シール側に PG13.5 ねじタイプがあります。内側ねじの長さ: 13 mm 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5328 アズワン品番65-7745-46
1個
4,898 税込5,388
欠品中

フエニックス・コンタクトAdapter
Phoenix Contact アダプタは、プラスチック素材製で、黒色で構成されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5683 アズワン品番65-7517-31
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトAdapter
Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614 アズワン品番65-7517-63
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトAdapter
。Phoenix Contact アダプタは、ダイキャストアルミ素材と銀で製造されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コンタクト材質:アルミニウム●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5689 アズワン品番65-7517-95
1個
4,798 税込5,278
欠品中