161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合PSRダウンタイム/スピードモニタ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプUSBケーブル
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418 アズワン品番65-7837-70
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
電源電圧(V)24
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731 アズワン品番65-7331-99
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417 アズワン品番65-7839-64
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415 アズワン品番65-7818-14
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(アクチュエータ)
型番2702973 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
PROFIBUS用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
PROFINET用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105102 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
外部メモリ
型番1105142 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
PROFIBUS用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105099 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
PROFINET用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
CANopen用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105104 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
EtherNet/IP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS 延長用接続ケーブル(25m)
型番1104855 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS拡張モジュール(ねじ式、2チャネル)
型番1105097 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(ねじ式、非安全出力8)
型番1105132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ UNI CODE)
型番2702972 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS 延長用接続ケーブル(50m)
型番1104841 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(Push-in式、非安全出力8)
型番1105133 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ MULTI CODE)
型番2702975 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPSRswitch
エコ商品
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ FIX CODE)
型番2702976 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
CANopen用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS拡張モジュール(Push-in式、2チャネル)
型番1105098 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS拡張モジュール(ねじ式、1チャネル)
型番1105095 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS拡張モジュール(Push-in式、1チャネル)
型番1105096 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
TBUS 延長用接続ケーブル(100m)
型番1104834 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(Push-in式、非安全出力16)
型番1105136 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
DeviceNet用ゲートウェイ(Push-in式)
型番1105473 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
DeviceNet用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
EtherCAT用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト非常停止スイッチ
エコ商品
アクチュエータ カラー付き パネル取付け
型番1221757 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(ねじ式、非安全出力16)
型番1105134 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
82日以内出荷