Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448
アズワン品番65-7744-60
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554
アズワン品番65-7758-06
1袋(50個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088
アズワン品番65-7762-05
1袋(25個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933
アズワン品番65-7740-30
1袋(25個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087
アズワン品番65-7756-33
1袋(25個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584
アズワン品番65-7329-42
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P●コード番号:201-3983
アズワン品番65-7762-83
1袋(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P BU●コード番号:201-5992
アズワン品番65-7738-98
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:201-5179
アズワン品番65-7761-21
1袋(50個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109
アズワン品番65-7658-65
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-FE●コード番号:201-4235
アズワン品番65-7758-50
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード