カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • 新ダイワ(225)
  • MAZDA(マツダ)(179)
  • 三菱電機(173)
  • SMC(159)
  • RS PRO(81)
  • TRACO POWER(73)
  • omron(オムロン)(71)
  • ホンダ(65)
  • KEMET(53)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • onsemi(45)
  • エスコ(34)
  • VISHAY(34)
  • EPCOS(31)
  • トヨタ(30)
  • 日動工業(27)
  • ワゴジャパン(24)
  • Aratas(旧:omron)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v160」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクト

    Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz

    フエニックス・コンタクト
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
  • 電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823アズワン品番65-7778-33
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    259税込285特価
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7022アズワン品番65-7573-39
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    64,980税込71,478
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7015アズワン品番65-7621-51
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7018アズワン品番65-7571-57
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7014アズワン品番65-7571-02
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7025アズワン品番65-7662-90
  • 基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1袋(145個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7019アズワン品番65-7622-96
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 4極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    689,800税込758,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960アズワン品番65-7662-91
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6967アズワン品番65-7568-44
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:11●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6974アズワン品番65-7626-48
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 6極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 6極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6964アズワン品番65-7651-03
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6979アズワン品番65-7629-08
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6973アズワン品番65-7656-18
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:11●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6948アズワン品番65-7621-50
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6942アズワン品番65-7659-96
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6938アズワン品番65-7654-24
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:10●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6946アズワン品番65-7633-22
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:13●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6950アズワン品番65-7625-66
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6969アズワン品番65-7622-32
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6980アズワン品番65-7626-51
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6988アズワン品番65-7568-68
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    75,980税込83,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6968アズワン品番65-7659-53
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6961アズワン品番65-7621-53
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 3極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6962アズワン品番65-7625-28
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941アズワン品番65-7659-95
  • 基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6954アズワン品番65-7623-33
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    57,980税込63,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:9●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6984アズワン品番65-7620-81
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:11●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6986アズワン品番65-7654-23
  • 基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6976アズワン品番65-7626-49
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6963アズワン品番65-7625-29
  • 基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6982アズワン品番65-7568-46