「v2」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,045件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 安全装置は、ハウジング幅がわずか 12.5 mm と低くなっています。遅延時間は 0.5 秒→ 20 秒の範囲で調整可能です。1イネーブル電流経路、2デジタル信号出力 センサの追加は不要
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:1●機能:拡張モジュール●補助接点:1●コード番号:207-2686 アズワン品番65-8079-50
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888 アズワン品番65-7426-81
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7427-12
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc 安全接点2
Phoenix Contact IOA-PSR シリーズは、VIP ベースモジュール用の入力出力アクセサリとしてカップリングリレーを備えています。リレーの定格供給電圧は 24 V dc で、このリレーは 1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。1 イネーブル電流経路 1 診断電流経路 IP 保護等級
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●コード番号:217-6358 アズワン品番65-8055-28
1個
46,980 税込51,678
欠品中

プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961 アズワン品番65-8064-45
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7424-45
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色はブラックグレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey アズワン品番65-7427-82
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476 アズワン品番65-8087-52
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548 アズワン品番65-8089-38
1袋(10個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流に対応するパワーコンタクトを備えたプラグ可能なミニチュアリレーで Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6261 アズワン品番65-8053-94
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508 アズワン品番65-8087-35
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:840mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6328 アズワン品番65-8088-78
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能ミニチュアリレーは、高い連続電流を実現するパワーコンタクトを備え、Coil 電圧は 60 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:7340 O●コイル電力:0.49W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5547 アズワン品番65-8089-35
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180 アズワン品番65-7761-62
1袋(2個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534 アズワン品番65-7736-51
1袋(2個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、アキシャルねじ接続タイプで、定格電圧 1000 V、定格電流 40 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 1
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5535 アズワン品番65-7762-33
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番65-8088-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413 アズワン品番65-8090-46
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780 アズワン品番65-8088-11
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番65-8088-26
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680 アズワン品番65-8079-39
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421 アズワン品番65-8087-60
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861 アズワン品番65-8087-51
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422 アズワン品番65-8089-55
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688 アズワン品番65-8056-15
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299 アズワン品番65-8089-28
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2691 アズワン品番65-8053-87
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687 アズワン品番65-8056-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315 アズワン品番65-7609-92
1袋(25個)
4,198 税込4,618
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316 アズワン品番65-7606-06
1袋(25個)
4,598 税込5,058
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331 アズワン品番65-7602-23
1袋(25個)
4,298 税込4,728
欠品中

Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332 アズワン品番65-7599-90
1袋(25個)
4,698 税込5,168
欠品中

フエニックス・コンタクト2 way H/V screw terminal block 5mm pitch
エコ商品
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606 アズワン品番65-8081-81
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Phoenix Contact PSR シリーズには、緊急停止用のセーフティリレーがあります。このセーフティリレーは、24 V dc 定格供給電圧及び PNP タイプ出力を備えています。このセーフティリレーは、プラグ対応のプッシュイン Terminal Block を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -35 → 60 ℃ です
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:緊急停止●コード番号:217-6283 アズワン品番65-8055-24
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5607 アズワン品番65-8081-76
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936 アズワン品番65-7766-79
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730 アズワン品番65-8087-33
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5294 アズワン品番65-7740-26
1袋(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

関連キーワード