カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(44)
  • ニッサン(16)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • PILZ(5)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • ヒサゴ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 信和自動車工業(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • KTC(1)
  • 東芝(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • KITACO(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xn2a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421アズワン品番65-8087-60
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    。定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です手間のかからないプッシュイン接続 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3861アズワン品番65-8087-51
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422アズワン品番65-8089-55
  • セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
    仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2691アズワン品番65-8053-87
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729アズワン品番65-8088-30
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780アズワン品番65-8088-11
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299アズワン品番65-8089-28
  • セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

    セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
    仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ