5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2015 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC800±25% アズワン品番65-8090-33 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2016 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC800±25% アズワン品番65-8089-57 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1500 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2014 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC450±25% アズワン品番65-8076-18 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)1200 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018 長さ(mm)-40~+70 幅(mm)36.5 取付方式表面実装 奥行(mm)24.5 電流(A)(インパルス放電)500 シリーズ190-2018 寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回 動作開始電圧(V)DC1400±25% アズワン品番65-8086-06 公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA)5 電圧防護レベル(V)2000 デバイスタイプサージ保護装置 最大サージ電流(kA)5 最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017 アズワン品番65-8089-88
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

関連カテゴリ