4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質銅合金 仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) タイププラグ(ケーブル中継用) ピッチ(mm)5.0 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1700、1分間 適合電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10(以下) 適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22 挿抜回数50
1パック(10個)
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み) タイプレセプタクル(ケーブル中継用) ピッチ(mm)5.0 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1700、1分間 適合電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10(以下) 適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数50
1パック(10個)
特価
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-55~+105 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード