カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 緑測器
- 東京コスモス電機(7)
- 栄通信工業(6)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 高砂(1)
- 共立電子産業(1)
「22hpm」の検索結果

多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。軸径(Φmm)6質量(g)約35種類接触形絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±3電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5
多回転形ダイヤル DM-15
緑測器(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40