耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。ハンディタイプで現場ですぐ使えます。画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
用途各種金属、セラミック、FRPの接着。バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。
適合ガン:市販コーキングガン
トラスコ品番122-6851
材質主成分:変成アクリレート系接着剤
色緑色
容量(mL)50
タイプ汎用・高強度
粘度高粘度
可使時間(分)2
硬化時間(分)4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード