2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。ハンディタイプで現場ですぐ使えます。画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
用途各種金属、セラミック、FRPの接着。バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。 適合ガン:市販コーキングガン トラスコ品番122-6851 材質主成分:変成アクリレート系接着剤 緑色 容量(mL)50 タイプ汎用・高強度 粘度高粘度 可使時間(分)2 硬化時間(分)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

変性アクリレート系構造用接着剤 耐熱性に優れ、短時間固着タイプです。 多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。 ハンディタイプで現場ですぐ使えます。 高耐久性・チクソタイプ
用途鉄・SUS・アルミなど各種金属、セラミック、FRPの接着。 仕様市販コーキングガン使用タイプ トラスコ品番335-0533 種別2液混合型 緑色 質量(g)240 硬度D50 耐熱性120℃ 粘度高粘度 硬化時間(分)3 粘度(Pa・s)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(240mL)
7,998 税込8,798
3日以内出荷