「敬相」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様吊下げひも付
質量(g)500
伸縮自在腕章には、ズリ落ち防止安全ピンがないので万が一の事故が起きることがありません。電気関係、食品工場などの作業現場に最適です。通電するものがないので、絶縁性能を持ち合わせています。洗濯ができるので衛生的で色落ちもしません。
用途電気工事。食品工場。一般用。
質量(g)20
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。
ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。
ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に
トラスコ品番483-3406
幅(mm)220
質量(kg)0.95
高さ(mm)220
奥行(mm)55
最大荷重(kN)11.0
安全引張強度(kN)11.0
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様マジックバンドタイプ
材質ポリエステルナイロン
幅(mm)20
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
取付方式マジックバンド
長さ(m)3
寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
お手持ちのヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。3段階の取付サイズで顔に干渉しません。
用途飛沫対策に。
トラスコ品番227-6997
材質PET樹脂
色透明
質量(g)96
1袋(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容作業責任者
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番851-5575
セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)410
高さ(mm)700
奥行(mm)100
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容工事関係者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
縦(mm)100
表示内容現場代理人
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全責任者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色青
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全パトロール+緑十字
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容合図者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容作業員
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。洗濯可能なので清潔に保つことができます。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色黄
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容玉掛作業者
安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます。伸縮性があるので着脱が簡単です。
用途電気工事。食品工場。一般用。
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
色青
取付方式マジックタイプ
縦(mm)100
表示内容安全パトロール
関連キーワード