7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SCS14A 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色 ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)SCS14A バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ) 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2/赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE ボア径フルボア相当 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)