1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに 適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 除去剤