分かりやすい簡単操作。操作が覚えにくかった折りたたみが簡単。ワンタッチ高さ調節。屋外での使用以外に室内での歩行補助が必要な方に。
材質座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工]
質量(kg)約4.2
積載荷重(kg)リアポケット:0.5(容量1L)
耐荷重(kg)座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×54×79・83・87・91、座面高/43
アズワン品番65-5680-58
色調青チェック
折りたたみ寸法(cm)W40×D28×H88~100
最大使用者体重(kg)80
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
分かりやすい簡単操作。操作が覚えにくかった折りたたみが簡単。ワンタッチ高さ調節。小柄なので今までのシルバーカーだと少しおおきいと感じられていた方に。
材質座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工]
質量(kg)約4.6
積載荷重(kg)フロントバッグ:5(容量7L)、リアポケット:0.5(容量1L)
耐荷重(kg)座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×48×70・73・76・79、座面高/39
アズワン品番65-5680-57
色調青チェック
折りたたみ寸法(cm)W40×D28×H79~91
最大使用者体重(kg)80
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5
耐荷重(kg)(座面)80
容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)4.7
座面高さ(mm)430
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
関連キーワード