2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで 排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮 FV-CPは幅55cm。超コンパクトサイズで場所をとりません。 ひじ掛けの高さと幅を調節。便座からの高さは18・21・24・27・30cmの5段階に調節できます。ひじ掛けの幅は左右入れ替えて38cmまたは41cmに調節できます。 開閉しやすい上フタ。手首を返さず開けられます。 本体に汚水受けを設けているので、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg、ひじ掛け2本 容量(L)10 材質(本体・上蓋・便座・バケツ)PP 定格電源交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W)53 温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節 付属品防臭消耗品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。立ち座りに配慮した製品形状です。専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。
材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)約10 寸法(cm)幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53 対応幅(mm)(取り付け便器)140~400 最大使用者体重(kg)100
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)