種類塩ビ管用継手
形状ソケット
寸法L(mm)35
寸法Z(mm)3
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
形状90°Y
呼び径25
種類塩ビ管用継手
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
形状エルボ45°
種類塩ビ管用継手
施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
形状偏芯90°Y
種類塩ビ管用継手
施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法D(mm)33
寸法W(mm)4
ねじ山14(25.4mmにつき)
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
寸法H(mm)51
寸法L1(mm)19
寸法t(mm)3.5
寸法D(mm)33
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)42
寸法W(mm)4
寸法d1(mm)37
寸法d2(mm)32
寸法H1(mm)36
寸法l2(mm)16
谷径(mm)26.441
ねじ山14(25.4mmにつき)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
関連キーワード