「塩化ビニル管規格」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
材質硬質塩化ビニル
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
寸法S(mm)30
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
仕様AMバケット付、受ロプラグ1個付
タイプ左右兼用型
勾配なし
材質PVC
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L1(mm)205
管径(Φmm)100
寸法F(mm)125
寸法B(mm)70
寸法C(mm)70
寸法L2(mm)205
梱包数4
寸法N(mm)75
使用流体排水
寸法J(mm)50(±2)
寸法K(mm)129.5
寸法Z1(mm)155(±2)
寸法Z2(mm)155±2
関連キーワード