段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり。使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます。温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です。設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.1
寸法A(mm)250.5
寸法B(mm)184
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ
色ライトブラウン
トラスコ品番384-6016
質量(kg)5.1
表面処理エラストマー被覆処理
幅×長さ(mm)34×4000
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)1.3
寸法A(mm)328
寸法B(mm)184
1個
¥13,798
税込¥15,178
3日以内出荷
1個
¥13,198
税込¥14,518
3日以内出荷
アズワン品番69-9078-53
1個(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥14,298
税込¥15,728
3日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)約3.9
高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)45~130
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
洗い場を広く使える!安心のユニットバス対応浴槽手すり!・洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計。動作補助に最適なループ形状グリップ。浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。トルク制御で浴槽を傷つけず、しっかりと固定できます。
材質ステンレス、アルミ、PP、エラストマー、合成ゴム
質量(kg)約4.5
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅21×奥行30.5~36.5×高さ49.5~80.5、手すり部高さ:11~20(4段階/3)
機能トルク制御機能
取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13
最大使用者体重(kg)80
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
高さ(cm)42
1個(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ベランダや縁側への設置に立ち座りの補助や姿勢保持に
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
1個(4個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個(4個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
アズワン品番69-9078-54
1個(4個)
¥1,348
税込¥1,483
5日以内出荷
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ
適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)80
工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。
最大使用者体重80kg。
質量(kg)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290~380×420
取付可能厚(mm)45~130
AT-C-930/930T用部品
アズワン品番65-5681-65
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
AT-C-930/930T用部品
アズワン品番65-5681-64
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金
色シルバー
トラスコ品番384-6083
幅(mm)106
質量(kg)1.2
高さ(mm)1153
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ合金
色シルバー
トラスコ品番384-6172
形状エルボ
質量(g)200
寸法A(mm)80
寸法B(mm)40
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ合金
色シルバー
トラスコ品番384-6075
質量(g)300
寸法(A×B×C)(mm)195×50.8×116
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ合金
色シルバー
トラスコ品番384-6067
質量(g)200
寸法(A×B×C)(mm)75×50.8×116
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
1個
¥10,498
税込¥11,548
3日以内出荷
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ