体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
色アイボリー
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)53
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
標準便座・ソフト便座用。
アズワン品番69-9075-26
1個
¥1,248
税込¥1,373
5日以内出荷
タイプワイド幅タイプ
内寸(cm)ひじ掛け:46
全幅(cm)56
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。省スペースに特化したコンパクトタイプ。コンパクトで、ゆったり座れるアーチ型ひじ掛け。排泄時、後始末の動作をゆったり行えます。
仕様完成品
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
寸法(cm)幅48×奥行56×高さ73~85、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:33~45(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
最大使用者体重(kg)100
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。
仕様完成品
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
寸法(cm)幅60×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)48・(後)50、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
最大使用者体重(kg)100
業界初!90°方向での設置可能でスペースの問題を解決。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状
種別暖房便座タイプ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
加工抗菌加工
最大使用者体重(kg)100
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。
寸法(cm)幅50×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
最大使用者体重(kg)100
仕様完成品
お求めやすいコンパクトな家具調トイレ
付属品K型便座カバー×2
材質(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革、(汚水受け付受け板・バケツ)PP、標準便座・暖房便座…(便座)PP
質量(kg)約13.5
容量(L)(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×79~85
高さ(cm)(便座まで)36/39/42
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。
寸法(cm)幅54×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)42・(後)44、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂
容量(L)(バケツ)約9
最大使用者体重(kg)100
仕様完成品
”幅48cm”コンパクトな家具調トイレ
使いやすさを考慮したアーチ型支柱
便座の高さは36・39・42cmの3段階調節で利用者の体格や状況に合わせて適切な高さが選べます。
ひじ掛けの高さは便座から、18・21・24cmの3段階調節が可能です。
持ち手の位置と、座面の軽量化で握力の弱い方でも手首を返さずにラクに開閉できます。さらに、開閉時の音が気にならない減温設計です。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
左右どちらにでも取り付け可能なペーパーホルダー付です。
座面は後方に倒すことができるので、後ろからの介助に便利です。
脚裏にはフローリングや畳でも滑りにくいすべり止めゴム付です。
移動に便利なキャスター付。
本体の外側に脚がついているので、横方向に安定性があり安心して使用できます。
バケツの下に汚水受けを設けた二重構造。プラスチック製なので染み込まず、バケツからこぼれた小水を床に漏らしません。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
容量(L)10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×55×79~85
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
汚れや臭いを考慮したお手入れがしやすい家具調トイレ。
容量(L)約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×580×750~900
座高(mm)350~500(6段階)
排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮したコンパクトサイズ。肘掛下のアシストグリップで座り直しや自立移乗をサポートします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×710~870
座高(mm)330~490(無段階)
容量(L)10(バケツ)
色さくら
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式。ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm。アシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
関連キーワード