1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) トラスコ品番455-4051 材質(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール 質量(kg)47 ウォームグレー 高さ(mm)1141~1184 タイプアジャスタータイプ 種類集積保管庫 奥行(mm)768 間口(mm)1560 耐荷重(kg)160
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷