滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。握りやすい形状の手すり
仕様●重量:約1.5kg●材質:バー本体/ステンレス[PVC被覆]、台座/PP●色調:ホワイト●CCTA95 181803●付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9、取付ネジ(5×50mm)×9、エルボ固定ネジ(4×30mm)×4、プラスチックアンカー×11/チューブ×9、プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9/角座金×9、瞬間接着剤アロンアルフア(R)●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5679-82
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ
適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)80
関連キーワード