16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。 ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。 指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。 刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。
寸法(mm)170 レッド
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ベルトに取り付けて使えるぶどうはさみ用ケース。 水や洗剤がためられる新機能 付着した汚れ落しに。
1個
869 税込956
当日出荷

切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。 副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。
用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。 材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス 寸法(mm)170 レッド 質量(g)84 使用目的剪定、収穫 切断対象ブドウの副梢
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。 プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。 透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。 材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂 乳白色 使用目的ケース
1個
859 税込945
当日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205 刃長(mm)約55 切断能力(mm)25 最大切断能力(mm)25(生木) ハンドル色オレンジ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。 材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ 寸法(mm)600 使用目的刈込作業、剪定 切断対象 材質(刃)フッ素コート
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。 仕様防錆油付 材質タングステンカーバイド ポリカーボネート ブラック 使用目的刃付け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

楽切剪定鋏 サボテン 動画あり
刃物の自然な動きを再現!! 楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。 1/2の力で切る!!
全長(mm)170
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。 全長(mm)170 刃長(mm)45 切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2 材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン 質量(g)58 使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先細
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リンゴ農家用 プロシリーズ リンゴ用三枚刃摘果鋏 ダブルカット。 リンゴ用に開発した園芸用ハサミは、新しい3枚刃構造であり、一度の切断動作で多くの果梗(茎・軸)を切りそろえて切断しやすい構造です。 りんごの摘果作業では、慣行ハサミによる摘果より開閉回数が50%少なく、 長時間のハサミの開閉による手への負担を軽減でき、さらに摘果作業を約30%効率化できます。
用途リンゴの摘果作業に。 寸法(mm)170 レッド 使用目的摘果作業 切断対象リンゴ
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先細
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

経済的な強力型刈込鋏用替刃です。NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。厳選した素材を使っています。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。
用途替刃式刈込鋏用替刃。 刃長(mm)130 仕様フッ素コート 適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF 材質刃:SKS-51
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

  • 関連カテゴリ