5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)195
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
全長(mm)175 タイプ押切タイプ
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。 全長(mm)205 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト 質量(g)約225
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

  • 関連カテゴリ