「果樹 ハサミ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの果樹全般
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。 発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。 刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。 使用目的発芽促進 切断対象柑橘類の果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)58 仕様左利き用 材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。 全長(mm)205 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト 質量(g)約225
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サボテンはく皮鋏
果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。 刃の丸い部分で枝に一周切込みを入れ(二か所)、二か所の切込みの間を刃の先端で切り、表皮をはがします。
用途果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷