「芽傷ハサミ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。
発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。
刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。
使用目的発芽促進
切断対象柑橘類の果樹
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。
ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)58
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途芽切りや収穫剪定。
全長(mm)190
刃長(mm)48
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的切り、剪定、収穫
切断対象芽
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード