「葡萄ハサミ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。
全長(mm)185
材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂
使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒
切断対象ぶどう
刃先直刃・先丸
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。
ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
色ピンク
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。
発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。
刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。
使用目的発芽促進
切断対象柑橘類の果樹
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード