カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- 自動車用品(39,673)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ENDOX(エンドックス)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(82)
- 以上(86)
- 以上(86)
- 以上(89)
価格
- 1,500円以下(24,210)
- 1,500-10,000円(66,602)
- 10,000-50,000円(69,023)
- 50,000-100,000円(29,008)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

サビ転換剤RSスプレー
ENDOX(エンドックス)(82件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(400mL)当日出荷臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性特性防錆危険物の性状水溶性
錆転換剤RS
ENDOX(エンドックス)(17件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(500mL)当日出荷水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)主な用途鉄完全硬化時間18~24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ジンクスプレー
ENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(400mL)当日出荷スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。色ツヤ消しうすグレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700
ENDOX(エンドックス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(290mL)当日出荷作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適! 寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能! 開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。 クリップノズルとウイングノズルをジョイント! つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。 無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。 紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります) ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。 シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
高性能耐熱耐久グリーススプレー
ENDOX(エンドックス)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット
ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(6個)当日出荷ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
アンダーボディコーティング剤
ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(1L)当日出荷広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
eeクリーン ネイチャー
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(3L)8日以内出荷有機溶剤、シリコンを含まない。 肌に優しいナチュラルオイルとエステルの組み合わせのクリーム状ハンドクリーナー。 植物由来のスクラブを使用しているので環境にやさしい。用途塗料、オイル、グリース、接着剤(シーラー)、樹脂、印刷用インクの洗浄。 ボディリペアショップ、整備工場、塗装作業所、印刷業等。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg特性スクラブ入り
MOZD(高性能浸透潤滑剤)
ENDOX(エンドックス)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性
ENDOX UBC-HB2700
ENDOX(エンドックス)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。色ブラックタイプビチューメンタイプ耐熱性-25~+90℃(硬化後)密度1.14g/mL(20℃)完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)粘度(Pa・s)240~340(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)危険物の性状非水溶性
スタンダードロングノズル
ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷先端部までの長さ175mmの超ロングノズル適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
...