絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

近藤製作所

近藤製作所のページです。近藤製作所は、オフィスサプライ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在351件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社近藤製作所
設立1956/01/04
所在地〒443-0043 愛知県蒲郡市元町12番1号
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックアジャスタ 近藤製作所

    クイックアジャスタ

    近藤製作所
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
    繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    132,050税込145,255
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHC オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    HK クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ロータリージョイント 近藤製作所

    ロータリージョイント

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
    使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH

    近藤製作所
    246,620税込271,282
    1個
    16日以内出荷
    省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
    タイプ標準(複動式)シリーズHH
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    103,265税込113,592
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE

    近藤製作所
    154,660税込170,126
    1個
    16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
    タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ

    近藤製作所
    101,175税込111,293
    1個
    16日以内出荷から39日以内出荷
    エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
    タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    100,985税込111,084
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF

    近藤製作所
    100,130税込110,143
    1個
    16日以内出荷
    小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG

    近藤製作所
    103,265税込113,592
    1個
    91日以内出荷
    従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
    タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
  • チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

    近藤製作所
    124,165税込136,582
    1個
    16日以内出荷
    2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
    タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    105,355税込115,891
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)

    近藤製作所
    159,800税込175,780
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
    作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ

    近藤製作所
    102,220税込112,442
    1個
    16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

    近藤製作所
    100,225税込110,248
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK

    近藤製作所
    101,270税込111,397
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR

    近藤製作所
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
    タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
  • チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

    近藤製作所
    154,660税込170,126
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
    繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    106,780税込117,458
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

    近藤製作所
    106,400税込117,040
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    106,210税込116,831
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

    近藤製作所
    101,270税込111,397
    1個
    16日以内出荷
    ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
    シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    106,400税込117,040
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所

    チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)

    近藤製作所
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
    シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所

    チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)

    近藤製作所
    114,950税込126,445
    1個
    91日以内出荷
    0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
    大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
  • チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC) 近藤製作所

    チェンジャー 大型オートハンドチェンジャー KHA (KHA・KHAC)

    近藤製作所
    117,040税込128,744
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    全7サイズ、8機種。可搬質量25~300kgが標準ラインナップ。特殊仕様も1台から承ります。230kg可搬が新規ラインナップ。クリーンルーム仕様標準化。落下防止機構標準装備。エアポート数、最大18本(300kg可搬)。チェック弁標準装備。アース用電極ユニット動力電極ユニット追加ラインナップ。
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D315C-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D315C-XX

    近藤製作所
    199,800税込219,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:57サイズ45タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)1繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-D315C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-D315C

    近藤製作所
    469,800税込516,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-NN12-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-NN12-XX

    近藤製作所
    149,800税込164,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:64.5サイズ60タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)125本体質量(kg)0.73繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:8本トルク(N・m)連結時:380ポート密着確認用:2本連結軸力(N)8310モーメント(N・m)連結時:640駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45H-MF-XX-D1010C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45H-MF-XX-D1010C

    近藤製作所
    110,200税込121,220
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:57サイズ45タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)0.44繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):10A・10ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-AP104 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-XX-AP104

    近藤製作所
    449,800税込494,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本+4本(Rc3/8・オプション)トルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-OC-AP102-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-OC-AP102-XX

    近藤製作所
    179,800税込197,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:57サイズ45タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)1繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本+2本(Rc3/8・オプション)トルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-DA1-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60H-MF-DA1-XX

    近藤製作所
    126,350税込138,985
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:64.5サイズ60タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)125本体質量(kg)0.73繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:8本、電気(オプション):600A・1本トルク(N・m)連結時:380ポート密着確認用:2本連結軸力(N)8310モーメント(N・m)連結時:640駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D1010C-XX 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45R-D1010C-XX

    近藤製作所
    199,800税込219,780
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    全長(mm)連結時:57サイズ45タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)109本体質量(kg)1繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:4本、電気(オプション):10A・10ピントルク(N・m)連結時:320ポート密着確認用:2本連結軸力(N)5230モーメント(N・m)連結時:350駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7