カテゴリ

  • 学童・教育用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(2)
  • SMC(165)
  • マルヤス電業(106)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • コガネイ(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • CKD(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • エスコ(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • 協育歯車(4)
  • カナレ電気(4)
  • Measurement Computing co.(4)
  • Murata Power Solutions(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RS PRO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s24」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S2近藤製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-E24S1近藤製作所
121,125税込133,238
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-E24S2近藤製作所
59,660税込65,626
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S2近藤製作所
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S1近藤製作所
39,045税込42,950
1個
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-E24S1近藤製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S1近藤製作所
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R1-E24S2近藤製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S2近藤製作所
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S1近藤製作所
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-E24S2 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R1-E24S2近藤製作所
124,260税込136,686
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)90(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-E24S1近藤製作所
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-45A-R2-E24S1近藤製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ45AシリーズZRA本体質量(kg)8.5センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.8シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)64P許容スラスト荷重(N)Fsa:1788、Fsb:1788旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)30旋回角度(°)180(調整範囲±10)中空径(Φmm)25許容ラジアル荷重(N)Fr:1740駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:53
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-E24S1近藤製作所
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-E24S1近藤製作所
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-E24S1近藤製作所
56,525税込62,178
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S1近藤製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R2-E24S1 近藤製作所近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-40A-R2-E24S1近藤製作所
121,125税込133,238
1個
14日以内出荷
薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
サイズ40AシリーズZRA本体質量(kg)7センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.6シリンダー径(Φmm)40出力トルク(N・m)38P許容スラスト荷重(N)Fsa:1111、Fsb:1111旋回時間0.2~3s/90°旋回トルク(N・m)20旋回角度(°)180(調整範囲±10)中空径(Φmm)18許容ラジアル荷重(N)Fr:1370駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:37.5
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
32,490税込35,739
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB近藤製作所
47,785税込52,564
1個
14日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) プッシャ内蔵チャック CKP (CKPA・CKPB)近藤製作所
59,755税込65,731
1個
14日以内出荷
用途スペースに合わせて3ヶ所から取付け可能。チャックプッシャ各シリンダにセンサ取付け可能。仕様に合わせて、2爪3方爪が選べます。
仕様内部容積[往復](cm3/回):0.8ストローク(mm)プッシャ:5サイズ20A作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)15最適把持力(N)20~35動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7