カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- メカニカル部品(6)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- SMC(224)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- ホンダ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- SIEMENS(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- CKD(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 潤工社(11)
- NOK(11)
- 富士電機(11)
- アズワン(8)
- omron(オムロン)(8)
- 右下精器製造(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- Vivotek(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
「1as3」の検索結果

ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式
小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズBHA
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズBHG
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズCKG
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。シリーズCKF
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
ロングストロークチャック CKシリーズ
近藤製作所¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF
近藤製作所¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷から25日以内出荷薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から16日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMA
ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷から31日以内出荷180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.2開き角度(度)-4~184駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU
近藤製作所¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷から16日以内出荷ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)タイプ標準(複動式)シリーズBHE
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD
近藤製作所¥47,980~税込¥52,778~1個16日以内出荷から21日以内出荷トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ
近藤製作所¥47,980~税込¥52,778~1個16日以内出荷トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB
近藤製作所¥16,980~税込¥18,678~1個16日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMB
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個16日以内出荷から91日以内出荷一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH
近藤製作所¥279,800~税込¥307,780~1個16日以内出荷省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。タイプ標準(複動式)シリーズHH
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR
近藤製作所¥85,980~税込¥94,578~1個16日以内出荷パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD
近藤製作所¥82,980~税込¥91,278~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS
近藤製作所¥89,980~税込¥98,978~1個16日以内出荷本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。シリーズBHS作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF
近藤製作所¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷から21日以内出荷選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)。高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD
近藤製作所¥55,980~税込¥61,578~1個16日以内出荷Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)
近藤製作所¥179,800~税込¥197,780~1個16日以内出荷から91日以内出荷薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ
近藤製作所¥99,980~税込¥109,978~1個16日以内出荷から39日以内出荷エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD
近藤製作所¥169,800~税込¥186,780~1個16日以内出荷楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE
近藤製作所¥179,800~税込¥197,780~1個16日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS
近藤製作所¥74,980~税込¥82,478~1個16日以内出荷ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK
近藤製作所¥139,800~税込¥153,780~1個16日以内出荷2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7