カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(490)
- 農業機械(354)
- 安全標識(242)
- メカニカル部品(240)
- 自動車純正部品(236)
- 制御機器(218)
- 物流用品(168)
- 測定用品(101)
- バイク部品(80)
- 自動車補修部品(65)
- 学童・教育用品(57)
- バイク純正部品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 機構部品(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 家電(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- カー用品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 切削工具(10)
- 安全用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- オフィス家具(8)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- 医療(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 事務用品(6)
- 空圧工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 研磨材(4)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(477)
- BIGM(丸山製作所)(353)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- KITO(キトー)(166)
- ホンダ(145)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- MAZDA(マツダ)(104)
- コガネイ(70)
- IDEC(和泉電気)(61)
- 長野計器(59)
- 近藤製作所(57)
- CKD(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- 三菱電機(24)
- Texas Instruments(20)
- ALBA(アルバ)(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- omron(オムロン)(15)
- THK(13)
- ブランドをもっと見る
「1a-s3」の検索結果

Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3
NOK¥29税込¥321個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥54~税込¥59~1袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100![メクール PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)
メクール
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S32
NOK¥57税込¥631個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S30
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0523-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0527-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S36
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0529-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S38
NOK¥64税込¥701個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39
NOK¥64税込¥701個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0531-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.5内径許容差(mm)±0.15
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
PISCO(ピスコ)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から14日以内出荷保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S31.5
NOK¥57税込¥631個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0524-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31内径許容差(mm)±0.15
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
...







![メクール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513755-180810-02.jpg)