カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • 淡路マテリア(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • SMC(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 神戸製鋼(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
  • Vesrah(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-80s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
75,240税込82,764
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
213,180税込234,498
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU近藤製作所
160,930税込177,023
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
214,035税込235,439
1個
14日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
234,080税込257,488
1個
14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7