カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • SMC(6,500)
  • NSK(日本精工)(229)
  • 東芝ライテック(156)
  • 黒田精工(96)
  • 三木プーリ(88)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • CKD(47)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • 工進(36)
  • omron(オムロン)(26)
  • 協育歯車(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(17)
  • 三菱電機(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-02」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET3LS2

    近藤製作所
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-ET3LS2

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R1-ET3LS2

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3LS2

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET3LS2

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-ET3LS2 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-ET3LS2

    近藤製作所
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーET3L×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • 小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所

    小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET3LS1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R2-ET3LS1

    近藤製作所
    67,450税込74,195
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーET3L×1個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET3LS1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-20A-R2-ET3LS1

    近藤製作所
    56,525税込62,178
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ20AシリーズZRA本体質量(kg)1.4センサーET3L×1個許容運動エネルギー(J)0.017シリンダー径(Φmm)20出力トルク(N・m)5P許容スラスト荷重(N)Fsa:215、Fsb:317旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)2.5旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)12許容ラジアル荷重(N)Fr:263駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:6.97
  • 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3LS1 近藤製作所

    近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3LS1

    近藤製作所
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。
    サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET3L×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA

    近藤製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズBHA
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズBHG
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    31,160税込34,276
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    95,950税込105,545
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

    近藤製作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所

    ロングストロークチャック CKシリーズ

    近藤製作所
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
    作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所

    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

    近藤製作所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所

    薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA

    近藤製作所
    21,755税込23,931
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMA
  • チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR

    近藤製作所
    81,980税込90,178
    1個
    16日以内出荷
    パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
    タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
  • ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB

    近藤製作所
    15,200税込16,720
    1個
    16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMB
  • ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS

    近藤製作所
    75,050税込82,555
    1個
    16日以内出荷
    本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
    シリーズBHS作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

    近藤製作所
    74,980税込82,478
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    32,015税込35,217
    1個
    16日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

    近藤製作所
    27,170税込29,887
    1個
    16日以内出荷
    業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
  • チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK

    近藤製作所
    130,435税込143,479
    1個
    16日以内出荷
    2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
    タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 超薄型平行ハンド HLD

    近藤製作所
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    Wツインシリンダで超薄薄を実現。4本シリンダだから高把持力。摺動部にT溝ガイド採用で耐加重を向上。
    シリーズHLD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

    近藤製作所
    67,450税込74,195
    1個
    16日以内出荷
    ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
    シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC

    近藤製作所
    68,400税込75,240
    1個
    16日以内出荷
    ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
    シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
  • HLD 薄薄型平行ハンド 近藤製作所

    HLD 薄薄型平行ハンド

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7