カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(699)
  • XP POWER(20)
  • Festo(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • KTC(9)
  • NAKATAKI(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • 小野測器(5)
  • エレコム(4)
  • コガネイ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 古里精機製作所(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • ハネウェル(3)
  • SIEMENS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-3/4」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS 近藤製作所

    近藤製作所 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) HA-2MS

    近藤製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4サイズ2MSタイプ標準シリーズHA作動方式複動式本体質量(kg)0.28繰返し精度(mm)±0.03シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10動作ストローク(mm)16駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

    近藤製作所
    30,115税込33,127
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所

    平行ハンド HAシリーズ

    近藤製作所
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 一支点ハンド HB

    近藤製作所
    44,745税込49,220
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低コストを実現。しかも、軽量、コンパクトで把持力は強力です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。開閉確認センサ。2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。(HB-1Mを除く)。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHB
  • 広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所

    広角ハンド HDシリーズ

    近藤製作所
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 横型平行ハンド HC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 横型平行ハンド HC

    近藤製作所
    67,735税込74,509
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    タイプ標準シリーズHC作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD

    近藤製作所
    88,635税込97,499
    1個
    16日以内出荷
    爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    シリーズHD
  • ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF

    近藤製作所
    88,635税込97,499
    1個
    16日以内出荷
    小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    タイプ標準シリーズHF作動方式複動式